{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 6 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado carraca | 25 mm | |
Longitud | 75 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 651315 6 | |
EAN / GTIN | 4045197592057 | |
Número del fabricante | 651315 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de punta IMPACT, de 6 caras, 1/2 pulgada, con cabeza esférica, Hexágono: 6mm
a petición
En stock
146 piezas en stock
US $ 22.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,690 piezas en stock
US $ 14.66
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,881 piezas en stock
US $ 17.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 3/8 pul | 1/2 pul |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí | sí |
Longitud | 75 mm | 50 mm | 75 mm |
Hexágono | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |