{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 7 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado carraca | 25 mm | |
Longitud | 52 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 651301 7 | |
EAN / GTIN | 4991644008377 | |
Número del fabricante | 14134M-58 7MM |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de punta IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada, Hexágono: 7mm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
17 piezas en stock
17 pieces available in 9-12 working days
US $ 32.01
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
317 piezas en stock
317 pieces available in 9-12 working days
US $ 14.66
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
228 piezas en stock
228 pieces available in 9-12 working days
US $ 17.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
154 piezas en stock
154 pieces available in 9-12 working days
US $ 22.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 3/8 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí | sí | sí |
Longitud | 52 mm | 50 mm | 75 mm | 75 mm |
Hexágono | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |