Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada con imán 15 mm

Número de artículo: 651005 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
132 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 15 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado de salida 23.7 mm
Longitud 38 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 651005 15
EAN / GTIN 4045197382368
Número del fabricante 651005 15

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.