Acoplamiento de cambio rápido IMPACT, 3/8 pulgada 45 mm

Número de artículo: 650660 45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
177 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Longitud total 45 mm
Cuadrado accionado 3/8 pul
Material Acero al cromo molibdeno
Superficie pavonado
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Acoplamiento de cambio rápido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 650660 45
EAN / GTIN 34991644340065
Número del fabricante 13333AL

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con perforación transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.
Cuadrado interior según DIN 3121 G 10 con perforación y ranura anular.

Material:

Acero al cromo molibdeno, superficie pavonada.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.