{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 10 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
⌀ lado de salida | 15.8 mm | |
Longitud | 32 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 650130 10 | |
EAN / GTIN | 4991644317950 | |
Número del fabricante | 13410M 10MM |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso IMPACT de 6 caras, 3/8 pulgada Surface Drive, Ancho de llave: 10mm
a petición
En stock
129 piezas en stock
US $ 10.48
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
126 piezas en stock
US $ 10.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 15.8 mm | 15.5 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 1/2 pul |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí |
Longitud | 32 mm | 38 mm |
Ancho de llave | 10 mm | 10 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |