Vaso IMPACT de 6 caras, 3/8 pulgada, Ancho de llave: 10mm

Número de artículo: 650100 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,394 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 10 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
⌀ lado de salida 16 mm
Longitud 30 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 650100 10
EAN / GTIN 4045197214645
Número del fabricante 650100 10

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.