{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 3121 | |
Cuadrado de accionamiento [x] | 1/2 pul | |
Cuadrado de salida [y] | 3/8 pul | |
Longitud total | 37.5 mm | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Superficie | pavonado | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Juego de destornilladores |
Número de artículo | 650016 5 | |
EAN / GTIN | 4991644385027 | |
Número del fabricante | 14433A-P |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Reductor IMPACT, Tipo: 5
a petición
En stock
123 piezas en stock
US $ 23.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
319 piezas en stock
US $ 19.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
adecuado para inserto de máquina | sí | sí |
Longitud total | 37.5 mm | 38 mm |
Norma | DIN 3121 | DIN 3121 |
Material | Acero al cromo molibdeno | Acero al cromo molibdeno |
Cuadrado de salida [y] | 3/8 pul | 3/8 pul |
Cuadrado de accionamiento [x] | 1/2 pul | 1/2 pul |
Tipo de producto | Juego de destornilladores | Juego de destornilladores |