Mango de unión con bola elástica 2

Número de artículo: 650006 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
967 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 50 mm
Perfil de accionamiento Acoplamiento de 6 caras
Salida cuadrada 1/4 pul
Accionamiento del lado de la máquina E 6,3 (1/4 pulgada)
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie fosfatado
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vástago de unión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 650006 2
EAN / GTIN 4062406235864
Número del fabricante 650006 2

Descripción

Aplicación:

Como pieza intermedia, para incorporar insertos de llave de vaso con asiento de hexágono interior en destornilladores mecánicos con asiento de cuadrado interior.

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.