{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 50 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1 pul | |
⌀ lado de salida | 66 mm | |
Longitud | 80 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 647000 50 | |
EAN / GTIN | 4018754009930 | |
Número del fabricante | 06010050 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1 pulgada, Ancho de llave: 50mm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
43 piezas en stock
43 pieces available in 9-12 working days
US $ 109.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
117 piezas en stock
117 pieces available in 9-12 working days
US $ 41.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 66 mm | 70 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1 pul | 1 pul |
Longitud | 80 mm | 75 mm |
Ancho de llave | 50 mm | 50 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |