{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 14 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ lado de salida | 24.2 mm | |
Longitud | 56.5 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643840 14 | |
EAN / GTIN | 4007555350143 | |
Número del fabricante | 350143 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de seis caras, 1/2 pulgada completamente aisladas 14 mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 23.01
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
956 piezas en stock
US $ 4.78
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,063 piezas en stock
US $ 8.78
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
223 piezas en stock
US $ 16.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 24.2 mm | 20.4 mm | 20.4 mm | 26 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Ranura |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 56.5 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Ancho de llave | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |