{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX40 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Medida de perfil A | 6.6 mm | |
⌀ lado carraca | 22.7 mm | |
Longitud | 140 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643660 TX40 | |
EAN / GTIN | 4018754006823 | |
Número del fabricante | 03131440 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso para Torx®, 1/2 pulgada, largo TX40
a petición
En stock
200 piezas en stock
US $ 26.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,639 piezas en stock
US $ 16.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
314 piezas en stock
US $ 19.03
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
594 piezas en stock
US $ 10.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 22.7 mm | 22.5 mm | 23.5 mm | 22 mm |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 140 mm | 60 mm | 140 mm | 55 mm |
Perfil Torx® | TX40 | TX40 | TX40 | TX40 |
Medida de perfil A | 6.6 mm | 6.6 mm | 6.6 mm | 6.6 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |