{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX20 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Medida de perfil A | 3.8 mm | |
⌀ lado carraca | 22.7 mm | |
Longitud | 55 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643650 TX20 | |
EAN / GTIN | 4018754006649 | |
Número del fabricante | 03100020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de punta para Torx®,1/2 pulgada, Perfil Torx®: TX20
a petición
En stock
53 piezas en stock
US $ 23.16
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
385 piezas en stock
US $ 14.09
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
253 piezas en stock
US $ 10.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 22.7 mm | 22.5 mm | 22 mm |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 55 mm | 60 mm | 55 mm |
Perfil Torx® | TX20 | TX20 | TX20 |
Medida de perfil A | 3.8 mm | 3.8 mm | 3.8 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |