{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX50 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Medida de perfil A | 8.8 mm | |
⌀ lado carraca | 23.5 mm | |
Longitud | 140 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643639 TX50 | |
EAN / GTIN | 4062406265618 | |
Número del fabricante | 643639 TX50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso para Torx®, 1/2 pulgada, largo TX50
a petición
En stock
140 piezas en stock
US $ 21.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,359 piezas en stock
US $ 16.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
498 piezas en stock
US $ 11.61
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 23.5 | 22.5 | 22 |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 140 | 60 | 55 |
Perfil Torx® | TX50 | TX50 | TX50 |
Medida de perfil A | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |