Vaso de punta para Torx®,1/2 pulgada TX25

Número de artículo: 643629 TX25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,150 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX25
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Medida de perfil A 4.4 mm
⌀ lado carraca 22.5 mm
Longitud 60 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 643629 TX25
EAN / GTIN 4062406062262
Número del fabricante 643629 TX25

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado. Pivote de un material duro de alta dureza, brillante.