Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada, Hexágono: 4mm

Número de artículo: 643229 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2,153 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado carraca 22.5 mm
Longitud 60 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 643229 4
EAN / GTIN 4062406062088
Número del fabricante 643229 4

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado. Pivote de un material duro de alta dureza, brillante.

Nota:

Inserciones de destornillador de 6 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas (GARANT: n.° 643232; HOLEX: n.º 643222).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada, Hexágono: 4mm

Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada, Hexágono: 4mm

a petición
En stock
2,153 piezas en stock
US $ 11.58
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,317 piezas en stock
US $ 8.64
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
211 piezas en stock
US $ 19.47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado carraca 22.5 mm 24 mm 21.5 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul 1/2 pul 1/2 pul
Longitud 60 mm 58 mm 140 mm
Tipo de producto Vaso Vaso Vaso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra