{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 13 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 19.1 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642229 13 | |
EAN / GTIN | 4062406061760 | |
Número del fabricante | 642229 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso de seis caras, 1/2 pulgada 13 mm
a petición
En stock
2,630 piezas en stock
US $ 7.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,496 piezas en stock
US $ 4.70
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 19.1 | 19.1 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 38 | 38 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |