{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 21 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 28.7 mm | |
Longitud | 42 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642200 21 | |
EAN / GTIN | 4018754005932 | |
Número del fabricante | 03030021 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada 21 mm
a petición
En stock
135 piezas en stock
US $ 15.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
386 piezas en stock
US $ 6.23
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
824 piezas en stock
US $ 10.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 28.7 | 28.5 | 28.5 |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 42 | 38 | 38 |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Ancho de llave | 21 | 21 | 21 |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |