Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada 1.7/16 pul

Número de artículo: 642132 1.7/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
694 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 1.7/16 pul
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado de salida 48 mm
Longitud 50 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 642132 1.7/16
EAN / GTIN 4062406310448

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.
Los anchos de llave de tolerancia estricta protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas. De pared fina para trabajar incluso en zonas estrechas. De 12 caras (hexágono doble) con perfil HT-drive que protege tornillos y tuercas.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada  1.7/16 pul

Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada 1.7/16 pul

a petición
En stock
694 piezas en stock
US $ 27.59
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
495 piezas en stock
US $ 43.66
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
679 piezas en stock
US $ 18.51
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado de salida 48 48 48
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras Llave de vaso de 12 caras Llave de vaso de 12 caras
Cuadrado de accionamiento 1/2 1/2 1/2
Longitud 50 77 50
Ancho de llave 1.7/16 1.7/16 1.7/16
Tipo de producto Vaso Vaso Vaso
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
    Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra