Carraca de dientes finos conmutable extralarga, 1/2 pulgada 1/2

Número de artículo: 640483 1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
76 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Longitud total 415 mm
Número de dientes 90
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 640483 1/2
EAN / GTIN 4000896219209
Número del fabricante 916HPL

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda, ángulo de trabajo 4°.

Norma:

Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.