Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 23 piezas 6

Número de artículo: 637812 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
186 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 10-34
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×20

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 23
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 10-34 mm
Embalaje Caja de plástico ABS
Longitud 510 mm
Anchura 294 mm
Altura 61 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Grado de llenado de un cajón en G 8×20
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 637812 6
EAN / GTIN 4062406061333
Número del fabricante 637812 6

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.
Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un inserto de espuma PUR resistente al desgaste, con una forma especial.
Con insertos para llaves de vaso de 6 caras n.° 642229.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 − M22.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso: 17 uds. tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Mango transversal: 1 ud. 641329
Prolongaciones: 3 uds. n.º 641029 tam. 75; 130; 255
Articulación cardán: 1 ud. n.º 641629
Carraca: 1 ud. n.º 640025
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Nota:

Además, el surtido ofrece espacio para 4 uds. de cajas para piezas pequeñas n.° 951251 tam. 2×3/1 o 2 uds. 951251 2×6/1 (no incluidas en el volumen de suministro).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra