Mango transversal, 3/8 pulgada completamente aislado 3/8

Número de artículo: 637683 3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
85 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
  • Norma: DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Longitud total 200 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Superficie con aislamiento de plástico
con expulsor no
con QuickRelease no
Cabeza deslizante desplazable no
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 637683 3/8
EAN / GTIN 4067263120735
Número del fabricante 637683 3/8

Descripción

Ejecución:

Con aislamiento de plástico hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Nota:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V. En áreas de seguridad solo deben combinarse entre sí herramientas completamente aisladas (n.° 637681637689).