Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada, largo Recubrimiento TiN, Hexágono: 10mm

Número de artículo: 637633 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ lado carraca 19 mm
Longitud 43.5 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 637633 10
EAN / GTIN 4000896053650
Número del fabricante 8801K-10

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
Cuchillas con recubrimiento TiN para una resistencia a la adhesión y la abrasión elevada. Con protección contra la corrosión optimizada.
Varilla de acero especial altamente aleado, brillante.

Aplicación:

Óptimo para cargas permanentes, p. ej. en uniones atornilladas en serie.

Norma:

DIN 7422

Material:

Casquillo de acero al cromo vanadio, cromado resistente al desprendimiento. Varilla de acero especial con recubrimiento TiN.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada, largo Recubrimiento TiN, Hexágono: 10mm

Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada, largo Recubrimiento TiN, Hexágono: 10mm

a petición
En stock
24 piezas en stock
US $ 15.42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
454 piezas en stock
US $ 9.72
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,902 piezas en stock
US $ 11.28
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
260 piezas en stock
US $ 20.28
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
455 piezas en stock
US $ 12.63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado carraca 19 mm 19 mm 19 mm 17.5 mm 18 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Longitud 43.5 mm 46 mm 46 mm 100 mm 100 mm
Tipo de producto Vaso Vaso Vaso Vaso Vaso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra