Vaso de 3/8 pulgada para Torx® E12

Número de artículo: 637450 E12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® E12
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Medida de perfil A 11.1 mm
⌀ lado de salida 14.9 mm
Longitud 28 mm
Perfil de salida Llave de vaso para tornillos TORX®
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 637450 E12
EAN / GTIN 4018754003709
Número del fabricante 02270012

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado.

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.