{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 20.8 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
⌀ lado de salida | 27.2 mm | |
Longitud | 65 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Mecanismo de sujeción para bujías | Resorte corona | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637340 20,8 | |
EAN / GTIN | 4000896040674 | |
Número del fabricante | 880KF |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso para bujías, 3/8 pulgada 20,8 mm
a petición
En stock
21 piezas en stock
US $ 27.08
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
854 piezas en stock
US $ 21.24
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 27.2 | 27.2 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 | 3/8 |
Mecanismo de sujeción para bujías | Resorte corona | Soporte de goma |
Longitud | 65 | 65 |
Ancho de llave | 20.8 | 20.8 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |