{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 17 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 23 mm | |
Longitud | 31 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637200 17 | |
EAN / GTIN | 4018754002986 | |
Número del fabricante | 02110017 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de seis caras, 3/8 pulgada, Ancho de llave: 17mm
a petición
En stock
138 piezas en stock
US $ 12.84
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
973 piezas en stock
US $ 7.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
915 piezas en stock
US $ 8.41
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
137 piezas en stock
US $ 18.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 23 mm | 23.4 mm | 23.4 mm | 28.5 mm |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul |
Longitud | 31 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromado sobre níquel | cromado | cromado | con aislamiento de plástico |
Ancho de llave | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |