Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive 7 mm

Número de artículo: 637125 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
916 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
  • Perfil de llaves de vaso de 6 caras: Surfacedrive
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 17/64 pul
    Ancho de llave 7 mm
    Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
    Perfil de llaves de vaso de 6 caras Surfacedrive
    Norma DIN 3124
    ⌀ lado de salida 10.9 mm
    Longitud 25.5 mm
    Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Surface Drive
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie cromado
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 637125 7
    EAN / GTIN 4045197523907
    Número del fabricante 637125 7

    Descripción

    Ejecución:

    De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
    La apertura de los vasos Surface Drive proporciona un asiento más firme y una eficacia superior. La presión actúa directamente en las superficies de las tuercas y tornillos; los bordes sensibles quedan protegidos. También los tamaños intermedios, por ejemplo, en pulgadas (A/F, BSF, BSW) y los tornillos usados se pueden apretar o aflojar con Surface Drive.

    Material:

    Acero al cromovanadio, cromado.