Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada modelo imperial 11/32 pul

Número de artículo: 637032 11/32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
690 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 11/32 pul
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
⌀ lado de salida 13 mm
Longitud 25.5 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 637032 11/32
EAN / GTIN 4062406309947

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil HT-drive protegen las cabezas de tornillo y las tuercas.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.
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
    Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra