Carraca de dientes finos conmutable, 1/4 pulgada, con pomo giratorio y expulsor

Número de artículo: 632395
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
137 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
    Longitud total 120 mm
    Número de dientes 60
    Ángulo de trabajo 0 grados - 6 grados
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie cromado
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 632395
    EAN / GTIN 3148518525961
    Número del fabricante R.360

    Descripción

    Ejecución:

    La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
    Con expulsor y palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.
    Con uso habitual, ángulo de trabajo de 6°; con uso del mango giratorio, ángulo de trabajo de 0°.

    Norma:

    Resistente carraca de acero macizo de forma corta y delgada. Especialmente adecuado para el uso en espacios reducidos. Con soporte para los dedos ergonómico en el extremo del mango. En ángulo de 15°.

    Material:

    Acero al cromovanadio, cromado.

    Idóneo para:

    Insertos accionados a mano.