Carraca de dientes finos conmutable, 1/4 pulgada 1/4

Número de artículo: 632350 1/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
66 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Longitud total 118 mm
Número de dientes 60
Ángulo de trabajo 6 grados
Superficie cromado
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 632350 1/4
EAN / GTIN 4018754177745
Número del fabricante 11231011

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Resistente carraca de acero macizo de forma corta y delgada. Especialmente adecuado para el uso en espacios reducidos. Con soporte para los dedos ergonómico en el extremo del mango. En ángulo de 15°.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.