Carraca articulada conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor

Número de artículo: 632335
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Norma DIN 3122; DIN 3120
Longitud total 161 mm
Número de dientes 20
Ángulo de trabajo 18 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 632335
EAN / GTIN 4991644020591
Número del fabricante 132830 12X1

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Resistente carraca de acero macizo de forma corta y delgada. Especialmente adecuado para el uso en espacios reducidos. Con soporte para los dedos ergonómico en el extremo del mango. En ángulo de 15°.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.