Inserto de destornillador para Torx®, con recubrimiento de TiN, 1/4 pulgada corto TX10

Número de artículo: 631833 TX10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX10
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Medida de perfil A 2.7 mm
⌀ lado carraca 12 mm
Longitud 28 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie TiN
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631833 TX10
EAN / GTIN 4000896036967
Número del fabricante 8502-T10

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Cuchillas con recubrimiento TiN para una resistencia a la adhesión y la abrasión extremadamente elevada. Con protección contra la corrosión optimizada.

Aplicación:

Óptimo para cargas permanentes, p. ej. en uniones atornilladas en serie.

Material:

Acero al cromo vanadio, con recubrimiento TiN.