Vaso de destornillador de 6 caras, 1/4 pulgada, con cabeza esférica largo 6 mm

Número de artículo: 631743 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,337 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Hexágono 6 mm
    Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
    ⌀ lado carraca 12 mm
    Longitud 100 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Ejecución largo
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie cromado
    con cabeza esférica
    con anillo soporte no
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 631743 6
    EAN / GTIN 4062406235147
    Número del fabricante 631743 6

    Descripción

    Ejecución:

    De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

    Material:

    Acero al cromovanadio, cromado.