{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 2.5 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
⌀ lado carraca | 12 mm | |
Longitud | 28 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631733 2,5 | |
EAN / GTIN | 4000896036837 | |
Número del fabricante | 8501-2.5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vaso de punta de 6 caras, con recubrimiento TiN, 1/4 pulgada corto, Hexágono: 2,5mm
a petición
En stock
109 piezas en stock
US $ 13.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,096 piezas en stock
US $ 8.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,970 piezas en stock
US $ 6.08
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,566 piezas en stock
US $ 11.66
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
280 piezas en stock
US $ 10.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 12 mm | 12 mm | 13 mm | 12 mm | 12.5 mm |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul |
Longitud | 28 mm | 55 mm | 36 mm | 55 mm | 36 mm |
Hexágono | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |