Vaso de punta para Phillips, 1/4 pulgada, Tamaño de ranura en cruz: 1

Número de artículo: 631623 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
1,512 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de ranura en cruz 1
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Para ⌀ de tornillos 2.1 mm - 3 mm
⌀ lado carraca 12 mm
Longitud 25 mm
Perfil de salida Destornillador ranura
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631623 1
EAN / GTIN 4062406235031
Número del fabricante 631623 1

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso de punta para Phillips, 1/4 pulgada, Tamaño de ranura en cruz: 1

Vaso de punta para Phillips, 1/4 pulgada, Tamaño de ranura en cruz: 1

a petición
En stock
1,512 piezas en stock
US $ 8.06
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock
US $ 10.10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
296 piezas en stock
US $ 8.06
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado carraca 12 mm 12.5 mm 12 mm
Perfil de salida Destornillador ranura Destornillador para Phillips Destornilladores Pozidriv
Tamaño de ranura en cruz 1 1 1
Longitud 25 mm 36 mm 25 mm
Superficie cromado con cromado mate cromado
Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto Vaso Vaso Vaso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra