Vaso de punta para ranura, 1/4 pulgada 4 mm

Número de artículo: 631609 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
382 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de lámina cortante 4 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
⌀ lado carraca 12.5 mm
Longitud 36 mm
Grosor de varilla 0.8 mm
Perfil de salida Destornillador ranura
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631609 4
EAN / GTIN 4062406265144
Número del fabricante 631609 4

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Material:

Acero al cromo vanadio, con cromado mate.