{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | E7 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Medida de perfil A | 6.2 mm | |
⌀ lado de salida | 9.6 mm | |
Longitud | 23 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso para tornillos TORX® | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631500 E7 | |
EAN / GTIN | 4018754000968 | |
Número del fabricante | 01270007 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 1/4 pulgada para Torx® E7
a petición
En stock
126 piezas en stock
US $ 11.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,258 piezas en stock
US $ 5.58
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 9.6 | 8.3 |
Perfil de salida | Llave de vaso para tornillos TORX® | Llave de vaso para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 |
Longitud | 23 | 25 |
Perfil Torx® | E7 | E7 |
Medida de perfil A | 6.2 | 6.2 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |