{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 11 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
⌀ lado de salida | 15.5 mm | |
Longitud | 23 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 12 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 630950 11 | |
EAN / GTIN | 4018754000364 | |
Número del fabricante | 01030011 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 11mm
a petición
En stock
94 piezas en stock
US $ 8.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
852 piezas en stock
US $ 4.26
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 15.5 mm | 15.9 mm |
Perfil de salida | Vaso de 12 caras | Vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | 1/4 pul |
Longitud | 23 mm | 25 mm |
Ancho de llave | 11 mm | 11 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |