Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 33 piezas, medida métrica y anglosajona

Número de artículo: 630661
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 3,2-14
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 3/16-9/16

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 33
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 3,2-14 mm
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 3/16-9/16 pul
Longitud 322 mm
Anchura 135 mm
Altura 57 mm
Perfil de salida Llave de vaso hexagonal; Destornillador de 6 caras
Medidas anchos de llave métrica y anglosajona
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 630661
EAN / GTIN 4018754260645
Número del fabricante 96011162
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M1,6 − M8.
Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca de hasta 3/8 pulgadas (medidas americanas).

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 15 uds. n.° 631000
tam. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 10 uds. n.° 631100
tam. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16
Mango transversal: 1 ud. n.° 633000 tam. 116
Mango encajable: 1 ud. n.° 632800 tam. 150
Prolongaciones: 2 uds. n.º 632400
tam. 50; 150
Prolongación flexible: 1 ud. n.° 632500 tam. 150
Mango articulado: 1 ud.
Articulación cardán: 1 ud. n.° 633500 tam. 1/4
Carraca: 1 ud. n.° 632000 tam. 1/4
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS