Surtido de llaves de vaso con recubrimiento de TiN, cuadrado de 1/4 pulgada 30 piezas

Número de artículo: 630340
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
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
    Número de piezas 30
    Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
    Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 4-14 mm
    Intervalo de ancho de llave hexagonal 3-6 mm
    Embalaje Caja de plástico con soporte / bandeja portaobjetos
    Longitud 180 mm
    Anchura 150 mm
    Altura 54 mm
    Perfil de salida Vaso de 6 caras; Destornillador hexagonal; Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 630340
    EAN / GTIN 4000896175475
    Número del fabricante 854-2

    Descripción

    Ejecución:

    Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
    Cuchillas con recubrimiento TiN para una resistencia a la adhesión y la abrasión extremadamente elevada. Con protección contra la corrosión optimizada.

    Aplicación:

    Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 − M8 y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M8.
    Para tornillos Pozidriv y Phillips con rosca M2,5 − M5 y tornillos Torx® interior con rosca M3 − M6.

    Volumen de suministro:

    Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 12 uds. tam. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    Vasos de punta de 6 caras
    recubiertos de TiN: 4 uds. n.° 631733 tam. 3; 4; 5; 6
    Insertos para destornilladores para Torx® interior
    con recubrimiento TiN: 5 ud. tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
    Insertos para destornilladores, para Phillips,
    revestidos de TiN: 2 ud. tam. 1; 2
    Insertos para destornilladores Pozidriv
    revestidos de TiN: 2 ud. tam. 1; 2
    Mango encajable: 1 ud.
    Prolongaciones: 2 uds. tam. 55; 147 mm
    Articulación cardán: 1 ud.
    Carraca: 1 ud.
    Almacenamiento en: Caja de plástico con soporte / bandeja portaobjetos

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra