Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 28 piezas, Tipo: P

Número de artículo: 630295 P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
148 piezas en stock 148 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 5-13
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 3-6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 8100 SA 7
Número de piezas 28
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 5-13 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 3-6 mm
Embalaje Estuche de tejido, cierre por adherencia
Longitud 204 mm
Anchura 91 mm
Altura 51 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras; Destornillador hexagonal; Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 630295 P
EAN / GTIN 4013288173898
Número del fabricante 05004017001
Fabricante Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 − M8 y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M8.
Para tornillos Pozidriv y Phillips con rosca M2 − M6 y tornillos Torx® interior con rosca M3 − M6.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.

Contenido:

Tam. S - con carraca reversible n.º 632295
tam. P ‑ Con cuadrado insertable n.º 632290.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 9 uds. tam. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Puntas, C 6,3, para hexágono interior: 4 uds. n.° 675240 tam. 3; 4; 5; 6
Puntas, C 6,3 para Phillips: 3 uds. n.° 675310 tam. 1/25; 2/25; 3/25
Puntas, C 6,3 para Pozidriv: 2 uds. n.° 675320 tam. 1/25; 2/25
Puntas, C 6,3 para Torx® interior: 6 uds. n.° 675340 tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Prolongación con manguito de giro rápido: 1 ud. 150 mm
Prolongación Wobbel: 1 ud. 56 mm
Pieza de unión con cono de cambio rápido: 1 ud. de inserto cuadrado de 1/4 pulgada – asiento de puntas de 1/4 pulgada
Carraca reversible (tam. S): 1 ud. n.º 632295
Carraca insertable (tam. P): 1 ud. n.º 632290
Almacenamiento en: Estuche de tejido con cierre por adherencia

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra