Surtido de llaves de vaso, Número de piezas: 82

Número de artículo: 630002 82
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2,041 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4; 1/2
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 4-32
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 3-14

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 82
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul; 1/2 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 4-32 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 3-14 mm
Embalaje Caja de plástico
Perfil de salida Vaso de 6 caras; Destornillador para Phillips; Pozidriv; Ranura; hexagonal; Destornillador para tornillos TORX®
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630002 82
EAN / GTIN 4045197185303
Número del fabricante 630002 82

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Todas las piezas en cajas de plástico.
Modelo económico.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

82 piezas − 1/4; 1/2 pulgada: 25 insertos para llaves de vaso de 1/4, 1/2 pulgada, de 6 caras 4 − 32 mm
1 mango de conexión de hexágono de 1/4 pulgada de hexágono a cuadrado de 1/4 pulgada
2 vasos para bujías de 1/2 pulgada 16 + 21 mm
1 adaptador para punta de 1/2 pulgada para puntas de 5/16 pulgada
4 puntas para Torx® TX40; TX45; TX50; TX55
4 puntas para hexágono interior 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
3 puntas para ranura 8 mm; 10 mm; 12 mm
2 puntas para Phillips PH3; PH4
2 puntas para Pozidriv PZ3; PZ4
2 carracas con expulsor de 1/4 pulgada + 1/2 pulgada
1 mango encajable de 1/4 pulgada
1 mango transversal de 1/4 pulgada
2 articulaciones cardán de 1/4 + 1/2 pulgada
4 prolongaciones 1/4 pulgada + 1/2 pulgada 50; 100; 125; 250 mm
1 prolongación flexible de 1/4 pulgada 150 mm
1 cabezal deslizante de 1/2 pulgada
4 insertos para destornilladores de 1/4 pulgada para hexágono interior 3 − 6 mm
6 insertos para destornilladores de 1/4 pulgada para Torx® TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
3 insertos para destornilladores de 1/4 pulgada para ranura 4; 5,5; 7 mm
2 insertos para destornilladores de 1/4 pulgada para Phillips PH1; PH2
2 insertos para destornilladores de 1/4 pulgada para Pozidriv PZ1; PZ2
9 llaves combinadas anular y de boca 8 − 22 mm
Almacenamiento en: Maletín de plástico (380×285×85 mm)