Caja de clasificación de 20 piezas, con espigas y tuercas sueltas

Número de artículo: 628850
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock
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
    Tipo 764ZB
    Quality Dress 764ZB-M6
    ⌀ nominal de espiga 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm
    Número de piezas 10 espigas
    incl. tuerca de apriete 10 × M6
    Longitud 90 mm
    Anchura 65 mm
    Altura 20 mm
    Peso 95 g
    Tipo de producto Espiga llave de espigas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 628850
    EAN / GTIN 4020772050665
    Número del fabricante 50666

    Descripción

    Ejecución:

    2 espigas de ⌀ 4; 5; 6; 7 y 8 mm cada una. Incl. 10 tuercas M6 en caja clasificadora de plástico transparente.

    Material:

    Acero especial templado, revenido en el tono pavonado.

    Idóneo para:

    Llave de espigas articulada n.° 628810 a partir de tam. 80/4 a 125/8 y n.° 628820 a partir de tam. 80/5 a 125/8.

    Nota:

    ⌀ de espiga = ⌀ nominal de espiga − 0,1 mm; campo de tolerancia h12.