Llave de espigas articulada para llave dinamométrica 80/6 mm

Número de artículo: 628820 80/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ máximo / ⌀ nominal de espiga (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 764C
Quality Dress 764Md
⌀ máximo 80 mm
⌀ nominal de espiga 6 mm
Longitud total 180 mm
Separación de pitones regulable a 40 mm - 80 mm
Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
Rosca de espiga M6
Tipo de producto Llave de espigas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628820 80/6
EAN / GTIN 4020772050177
Número del fabricante 50179

Descripción

Ejecución:

Acero especial, cantos rectificados y revenido en el tono pavonado.
Con rectángulo impulsor para utilizar con una llave dinamométrica. Con espigas intercambiables.

Aplicación:

Para tuerca de dos agujeros.

Nota:

⌀ de espiga = ⌀ nominal de espiga − 0,1 mm; campo de tolerancia h12.