Llave de espigas articulada recta 80/4 mm

Número de artículo: 628800 80/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
119 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 764C
Quality Dress 764
⌀ máximo 80 mm
⌀ nominal de espiga 4 mm
Longitud total 220 mm
Separación de pitones regulable a 40 mm - 80 mm
Tipo de producto Llave de espigas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628800 80/4
EAN / GTIN 4020772041052
Número del fabricante 41053

Descripción

Ejecución:

Acero especial, cantos rectificados y revenido en el tono pavonado.
Con espiga fija.

Aplicación:

Para tuerca de dos agujeros.

Nota:

⌀ de espiga = ⌀ nominal de espiga − 0,1 mm; campo de tolerancia h12.
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
    ⌀ máximo / ⌀ nominal de espiga (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra