Llave de gancho regulable con uña 45-90 mm

Número de artículo: 628510 45-90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 771
Quality Dress 771
para ⌀ exterior de tuerca 45 mm - 90 mm
Longitud total 250 mm
Tipo de producto Llave de gancho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628510 45-90
EAN / GTIN 4020772051211
Número del fabricante 51219

Descripción

Ejecución:

Llave de gancho con uña. Acero especial, templado y revenido en el tono pavonado.

Aplicación:

Para tuercas ranuradas DIN 1804 y tuercas de rodamientos DIN 981.