Llave de gancho con uña 95/100 mm

Número de artículo: 628400 95/100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
213 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ exterior de tuerca (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 1810A
Quality Dress DIN 1810A
para ⌀ exterior de tuerca 95 mm - 100 mm
Longitud total 280 mm
Tipo de producto Llave de gancho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628400 95/100
EAN / GTIN 4020772054694
Número del fabricante 54692

Descripción

Ejecución:

Acero especial, cantos rectificados con precisión, templado y revenido en el tono pavonado.
Llave de gancho con uña según DIN 1810 A.

Aplicación:

Para tuercas ranuradas DIN 1804 y tuercas de rodamientos DIN 981.

Nota:

Tam. 135/145; 260/270 el grosor difiere de DIN.