{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 4 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 120 mm | |
Longitud total | 220 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Material mango | Plástico resistente a los choques | |
Superficie | cromado | |
Caperuza giratoria | no | |
Cabeza esférica | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 627722 4 | |
EAN / GTIN | 4067263013303 | |
Número del fabricante | 627722 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador de 6 caras, recto, con mango Haptoprene de 2 componentes 4 mm
a petición
En stock
515 piezas en stock
US $ 7.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
699 piezas en stock
US $ 7.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Longitud total | 220 | 210 |
Longitud de cuchilla cortante | 120 | 120 |
Cabeza esférica | no | |
Hexágono | 4 | 4 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |