Destornillador de cabeza esférica de 6 caras, con mango rígido modelo imperial 1/20 pul

Número de artículo: 627513 1/20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
500 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Hexágono 1/20 pul
    Longitud de cuchilla cortante 80 mm
    Longitud total 167 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Material Acero al cromo-vanadio
    Material mango Plástico de varios componentes
    Versión de mango Mango hexagonal
    Superficie cromado
    Caperuza giratoria no
    Cabeza esférica
    Cuchilla acodada no
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627513 1/20
    EAN / GTIN 4062406312466
    Número del fabricante 627513 1/20

    Descripción

    Ejecución:

    Mango hexagonal recto con cabeza esférica.
    Mango rígido de varios componentes. Núcleo a prueba de golpes con zona de agarre optimizada en cuanto a par de giro y comodidad. Varilla de acero al cromo vanadio, superficie cromada.