{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 2.5 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 90 mm | |
Longitud total | 183 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Caperuza giratoria | sí | |
Cabeza esférica | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 627490 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733268412 | |
Número del fabricante | 8123.2,5-90 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador hexagonal para electrónica, Hexagonal: 2,5mm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
182 piezas en stock
182 pieces available in 9-12 working days
US $ 8.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
671 piezas en stock
671 pieces available in 9-12 working days
US $ 5.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Longitud total | 183 mm | 172 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 90 mm | 90 mm |
Hexágono | 2.5 mm | 2.5 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |