Destornillador hexagonal para electrónica 1,5 mm

Número de artículo: 627490 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
229 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexagonal (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 1.5 mm
Longitud de cuchilla cortante 65 mm
Longitud total 158 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Caperuza giratoria
Cabeza esférica no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627490 1,5
EAN / GTIN 7610733268399
Número del fabricante 8123.1,5-65

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes de constitución ergonómica con tapa giratoria de marcha suave (para apoyar la yema del dedo índice y lograr precisión durante el trabajo). Zona de corte rápido configurada óptimamente para atornillar de forma rápida y zona de fuerza para transmitir pares relativamente altos.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Máxima precisión dimensional de las varillas. Superficie niquelada y cromada.

Aplicación:

Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.